Non retournable

Novalux - CARTOON, P-25 PROFIL DIFFUSEUR OPALE 2M - 106801.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - profil

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833099488

Réf. Sonepar

08451309948

Réf. Fournisseur

106801.99

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

profil

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

CARTOON, P-25 PROFIL DIFFUSEUR OPALE 2M

Les Atouts de l'article:

Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Dimension (L/W/H): ( 200 / 5.05 / 6.15 cm ), Poids: 3.375 kg. NOVALUX Référence 106801.99 / EAN 8026833099488

Les Atouts de la gamme:

Profilé périmétrique pour bandeau LED. Profilé dissipateur en alliage d'aluminium anodisé finition naturelle et diffuseur opale, découpable sur mesure sur site. Diffuseur opale et kit de raccordement inclus. Les embouts, le bandeau LED et le driver sont à commander séparément.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux