Novalux - CARTOON, P-40 : EMBOUTS POUR PROFILS - 103002.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - CARTOON, P-40 : EMBOUTS POUR PROFILS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - aluminium

  • couleur - aluminium

  • largeur - 1.5 mm

  • longueur - 42 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833088130

Réf. Sonepar

08451308813

Réf. Fournisseur

103002.99

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

aluminium

couleur:

aluminium

largeur:

1.5 mm

longueur:

42 mm

hauteur:

51 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

CARTOON, P-40 : EMBOUTS POUR PROFILS

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux