Novalux - CARTOON, P-40 : KIT DE JONCTION POUR PROFILS - 103003.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - CARTOON, P-40 : KIT DE JONCTION POUR PROFILS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 14.5 mm

  • longueur - 50 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833088147

Réf. Sonepar

08451308814

Réf. Fournisseur

103003.99

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur droit

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

14.5 mm

longueur:

50 mm

hauteur:

1.5 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

CARTOON, P-40 : KIT DE JONCTION POUR PROFILS

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux