Novalux - CARTOON, SIDE : KIT DE JONCTION - 106902.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - CARTOON, SIDE : KIT DE JONCTION

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 11 mm

  • longueur - 40 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833101372

Réf. Sonepar

08451310137

Réf. Fournisseur

106902.99

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur droit

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

11 mm

longueur:

40 mm

hauteur:

1.5 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

CARTOON, SIDE : KIT DE JONCTION

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux