fin de vie

Novalux - COLLINS SP: SUSPENSION D. 40 GU10 L=200 BLANC - 111801.01

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 1500 mm

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • type de connexion - câble

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833142023

Réf. Sonepar

08244314202

Réf. Fournisseur

111801.01

Marque

Novalux

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

1500 mm

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

câble

source lumineuse fournie:

Non

douille:

GU10

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

protection de la surface du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...230 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

10...10 W

hauteur/profondeur:

200 mm

diamètre externe:

40 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

0.75 mm²

COLLINS SP: SUSPENSION D. 40 GU10 L=200 BLANC

Novalux

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux