Non retournable

Novalux - CONNECTEUR D'ANGLE MUR/PLAFOND POUR T-48 MINI ET L-16 TRACK - 108410.02

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - CONNECTEUR D'ANGLE MUR/PLAFOND POUR T-48 MINI ET L-16 TRACK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 80 mm

  • longueur - 80 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833117205

Réf. Sonepar

08451311720

Réf. Fournisseur

108410.02

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de L

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

80 mm

longueur:

80 mm

hauteur:

11 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

CONNECTEUR D'ANGLE MUR/PLAFOND POUR T-48 MINI ET L-16 TRACK

Les Atouts de l'article:

Classe de protection (EN 61140): III, Poids: 0.02 kg. NOVALUX Référence 108410.02 / EAN 8026833117205

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux