Novalux - CONNECTEUR D'ANGLE POUR T-48 MINI ET L-16 TRACK - 108409.02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 87 mm
longueur - 87 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833117212
Réf. Sonepar
08451311721
Réf. Fournisseur
108409.02
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de L
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
87 mm
longueur:
87 mm
hauteur:
6.5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Classe de protection (EN 61140): III, Poids: 0.03 kg. NOVALUX Référence 108409.02 / EAN 8026833117212
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


