Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Novalux - CONNECTEUR DROIT POUR T-48 MINI ET L-16 TRACK - 108408.02

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - CONNECTEUR DROIT POUR T-48 MINI ET L-16 TRACK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 11 mm

  • longueur - 113 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833117229

Réf. Sonepar

08451311722

Réf. Fournisseur

108408.02

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur droit

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

11 mm

longueur:

113 mm

hauteur:

6.5 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

CONNECTEUR DROIT POUR T-48 MINI ET L-16 TRACK

Les Atouts de la gamme:

Le rail électrifié devient un véritable système d’éclairage décoratif incroyablement épuré. Le système T-48 MINI est le premier rail 48V Novalux pour une installation en saillie permettant de jouer, sur les plafonds et les murs, avec des compositions de modules LED linéaires avec micro-optiques et mini-spots LED orientables à haut rendu des couleurs. Le résultat est extraordinaire.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux