Novalux - CONTROLEUR DALI PROFESSIONNEL RTC - 105909.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - régulateur de lumière électronique
profondeur - 160 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
compatible avec Amazon Alexa - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833103932
Réf. Sonepar
08451310393
Réf. Fournisseur
105909.99
Marque
Novalux
modèle:
régulateur de lumière électronique
profondeur:
160 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
62 mm
hauteur:
90 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Classe de protection (EN 61140): I, Poids: 0.36 kg. NOVALUX Référence 105909.99 / EAN 8026833103932
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


