Novalux - CONTROLLER DIMM.24-48V PUSH-DALI - 105924.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - unité de contrôle
profondeur - 23 mm
diamètre - 50 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833139283
Réf. Sonepar
08451313928
Réf. Fournisseur
105924.99
Marque
Novalux
modèle:
unité de contrôle
profondeur:
23 mm
diamètre:
50 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
44 mm
hauteur:
105 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Poids: 0.047 kg. NOVALUX Référence 105924.99 / EAN 8026833139283
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


