Non retournable

Novalux - DALÌ 10W GRILLE NID D'ABEILLES - 106127.02

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - DALÌ 10W GRILLE NID D'ABEILLES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - blindage

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833125477

Réf. Sonepar

08451312547

Réf. Fournisseur

106127.02

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

blindage

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

diffuseur

matériau:

aluminium

couleur:

noir

diamètre:

52 mm

hauteur/profondeur:

21 mm

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

mat

grille perforée:

Oui

réflecteur perforé:

Non

pays de fabrication:

CHINE

DALÌ 10W GRILLE NID D'ABEILLES

Les Atouts de l'article:

Poids: 0.045 kg. NOVALUX Référence 106127.02 / EAN 8026833125477

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux