Non retournable

Novalux - DALÌ DIFFUSEUR NID D'ABEILLE POUR 20W - 106111.02

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - DALÌ DIFFUSEUR NID D'ABEILLE POUR 20W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - blindage

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833097538

Réf. Sonepar

08451309753

Réf. Fournisseur

106111.02

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

blindage

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

diffuseur

matériau:

aluminium

couleur:

noir

diamètre:

52 mm

hauteur/profondeur:

21 mm

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

mat

grille perforée:

Oui

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

opale

pays de fabrication:

CHINE

DALÌ DIFFUSEUR NID D'ABEILLE POUR 20W

Les Atouts de l'article:

Couleur: noir, Poids: 0.045 kg. NOVALUX Référence 106111.02 / EAN 8026833097538

Les Atouts de la gamme:

ANTIÉBLOUISSEMENT EN ALVÉOLES, ACCESSOIRE en aluminium peint

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux