Non retournable

Novalux - DALÌ DIFFUSEUR NID D'ABEILLE POUR 30W - 106112.02

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - DALÌ DIFFUSEUR NID D'ABEILLE POUR 30W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - blindage

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833097545

Réf. Sonepar

08451309754

Réf. Fournisseur

106112.02

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

blindage

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

diffuseur

matériau:

aluminium

couleur:

noir

diamètre:

52 mm

hauteur/profondeur:

21 mm

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

mat

grille perforée:

Oui

réflecteur perforé:

Non

pays de fabrication:

CHINE

DALÌ DIFFUSEUR NID D'ABEILLE POUR 30W

Les Atouts de l'article:

Couleur: noir, Poids: 0.045 kg. NOVALUX Référence 106112.02 / EAN 8026833097545

Les Atouts de la gamme:

ANTIÉBLOUISSEMENT EN ALVÉOLES, ACCESSOIRE en aluminium peint

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux