Non retournable

Novalux - DALÌ INSERT DECO OR POUR 30W - 106110.15

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - plastique

  • couleur - or

  • hauteur - 35 mm

  • diamètre - 86 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833097521

Réf. Sonepar

08451309752

Réf. Fournisseur

106110.15

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

plastique

couleur:

or

hauteur:

35 mm

diamètre:

86 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

DALÌ INSERT DECO OR POUR 30W

Les Atouts de l'article:

Couleur: or, Poids: 0.009 kg. NOVALUX Référence 106110.15 / EAN 8026833097521

Les Atouts de la gamme:

BAGUE DÉCORATIVE DORÉE, en option

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux