Non retournable

Novalux - DALÌ INSERT OR MAT POUR 40W - 106120.15

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - plastique

  • couleur - or

  • hauteur - 35 mm

  • diamètre - 86 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833101747

Réf. Sonepar

08451310174

Réf. Fournisseur

106120.15

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

plastique

couleur:

or

hauteur:

35 mm

diamètre:

86 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

DALÌ INSERT OR MAT POUR 40W

Les Atouts de l'article:

Couleur: or, Poids: 0.045 kg. NOVALUX Référence 106120.15 / EAN 8026833101747

Les Atouts de la gamme:

BAGUE DÉCORATIVE DORÉE, en option

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux