Non retournable

Novalux - DALÌ LENTE 15° PER 10W - 106136.00

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - DALÌ LENTE 15° PER 10W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833140784

Réf. Sonepar

08451314078

Réf. Fournisseur

106136.00

Marque

Novalux

pays de fabrication:

CHINE

DALÌ LENTE 15° PER 10W

Les Atouts de l'article:

Poids: 0.001 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 106136.00 / EAN 8026833140784

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux