Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Novalux - DALÌ : LENTE 15° PER 30W - 106134.00

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - DALÌ : LENTE 15°  PER 30W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - lentille

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - réflecteur

  • matériau - plastique

  • angle de rayonnement - 15 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833140760

Réf. Sonepar

08451314076

Réf. Fournisseur

106134.00

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

lentille

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

réflecteur

matériau:

plastique

angle de rayonnement:

15 °

couleur:

aluminium

émission de lumière:

direct

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

DALÌ : LENTE 15° PER 30W

Les Atouts de la gamme:

Spot LED à la structure simple et minimaliste, DALÌ est un luminaire performant, avec un indice de rendu des couleurs élevé, idéal pour satisfaire les exigences des commerces. Lumière orientable pour une installation sur rail électrifié, en version on-off ou gradable.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux