Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Novalux - DALI MID:CONTROLLER DALI2 S 58X30X16 - 105927.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - DALI MID:CONTROLLER DALI2 S 58X30X16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de commande - DALI

  • montage de rails DIN - Non

  • tension de sortie - 16...20 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - II

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833148551

Réf. Sonepar

08451314855

Réf. Fournisseur

105927.99

Marque

Novalux

mode de commande:

DALI

montage de rails DIN:

Non

tension de sortie:

16...20 V

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

longueur:

56 mm

largeur:

30 mm

hauteur:

15 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

programmable:

Oui

boîtier:

boîtier en plastique

montage en apparent:

Oui

encastré:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

DALI MID:CONTROLLER DALI2 S 58X30X16

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.