Novalux - DALI MID POWER SUPPLY 240MA DALI PS2 - 105933.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - DALI MID POWER SUPPLY 240MA DALI PS2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - électronique

  • tension nominale (Un) - 220...230 V

  • pas de variation - Non

  • variation DALI - Non

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833149145

Réf. Sonepar

08451314914

Réf. Fournisseur

105933.99

Marque

Novalux

modèle:

électronique

tension nominale (Un):

220...230 V

pas de variation:

Non

variation DALI:

Non

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

63 mm

largeur:

36 mm

hauteur:

90 mm

finition multiwatt:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

pays de fabrication:

AUSTRALIE

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pour type de lampe HI:

Non

pour type de lampe HM:

Non

pour type de lampe HS:

Non

pour type de lampe LS:

Non

pour type de lampe T7:

Non

pour type de lampe T16:

Non

pour type de lampe T16-R:

Non

pour type de lampe T26:

Non

pour type de lampe T38:

Non

pour type de lampe T-R:

Non

pour type de lampe TC-U:

Non

pour type de lampe TC-D:

Non

pour type de lampe TC-DD:

Non

pour type de lampe TC-DEL:

Non

pour type de lampe TC-F:

Non

pour type de lampe TC-L:

Non

pour type de lampe TC-QEL:

Non

pour type de lampe TC-S:

Non

pour type de lampe TC-SEL:

Non

pour type de lampe TC-T:

Non

pour type de lampe TC-TEL:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

serre cable:

Non

classe de protection:

II

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

DALI MID: POWER SUPPLY 240MA DALI PS2

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.