Novalux - DALI MID RECESSED SENSOR D.58X84 - 105931.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
couleur - blanc
type de capteur - infrarouge/ultra-son passif (double)
avec interface DALI - Oui
régulation de la lumière - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833153531
Réf. Sonepar
08451315353
Réf. Fournisseur
105931.99
Marque
Novalux
modèle:
autre
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge/ultra-son passif (double)
avec interface DALI:
Oui
régulation de la lumière:
Oui
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Oui
arrêt forcé:
Oui
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Non
interconnectable:
Non
angle de balayage:
84 °
hauteur de montage optimale:
5 m
surveillance de cage d'escalier:
Non
commutateur de pontage:
Non
champ de détection de diamètre au sol:
8 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Oui
pays de fabrication:
AUSTRALIE
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
encastré
type de connexion:
borne automatique
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
type de tension:
DC
courant de veille:
9 mA
commande auxiliaire possible:
Non
fonction d'alarme:
Non
hauteur:
85 mm
diamètre:
58 mm
profondeur d'encastrement:
150 mm
diamètre d'encastrement:
50 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Poids: 0.01 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 105931.99 / EAN 8026833153531
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.


