Novalux - DALI MID REMOTE CONTROLLER IR 6 BUTTONS - 105928.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
transmission de signal - infrarouge
nombre de canaux - 6
couleur - noir
mode de pose - autre
couverture - 15 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833148612
Réf. Sonepar
08451314861
Réf. Fournisseur
105928.99
Marque
Novalux
transmission de signal:
infrarouge
nombre de canaux:
6
couleur:
noir
mode de pose:
autre
couverture:
15 m
avec émetteur manuel:
Non
émetteur mural:
Non
émetteur de fenêtre:
Non
avec télécommande:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermodurci
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
adapté pour interrupteur:
Oui
adapté à un variateur:
Oui
adapté à un commutateur de store vénitien:
Non
adapté à un élément d'affichage:
Non
convient pour un détecteur de mouvement:
Oui
pays de fabrication:
AUSTRALIE
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Poids: 0.01 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 105928.99 / EAN 8026833148612
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.


