Novalux - DALI PCU DIGITAL BUTTON - 105926.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - régulateur de lumière électronique
profondeur - 48 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
compatible avec Amazon Alexa - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833139320
Réf. Sonepar
08451313932
Réf. Fournisseur
105926.99
Marque
Novalux
modèle:
régulateur de lumière électronique
profondeur:
48 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
48 mm
hauteur:
22 mm
pays de fabrication:
SUISSE
Les Atouts de l'article:
Poids: 0.01 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et p NOVALUX Référence 105926.99 / EAN rence 3008086
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.


