Novalux - DALÌ RÉFLECTEUR 55° POUR 20W - 106113.00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - diffuseur
matériau - plastique
angle de rayonnement - 55 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833097552
Réf. Sonepar
08451309755
Réf. Fournisseur
106113.00
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
diffuseur
matériau:
plastique
angle de rayonnement:
55 °
diamètre:
77 mm
hauteur/profondeur:
32.6 mm
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Poids: 0.045 kg. NOVALUX Référence 106113.00 / EAN 8026833097552
Les Atouts de la gamme:
LENTILLE 55° - en option
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


