Non retournable

Novalux - DALÌ RÉFLECTEUR 55° POUR 40W - 106119.00

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - DALÌ RÉFLECTEUR 55° POUR 40W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

  • matériau - plastique

  • angle de rayonnement - 55 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833101730

Réf. Sonepar

08451310173

Réf. Fournisseur

106119.00

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

diffuseur

matériau:

plastique

angle de rayonnement:

55 °

diamètre:

77 mm

hauteur/profondeur:

32.6 mm

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

pays de fabrication:

CHINE

DALÌ RÉFLECTEUR 55° POUR 40W

Les Atouts de l'article:

Poids: 0.045 kg. NOVALUX Référence 106119.00 / EAN 8026833101730

Les Atouts de la gamme:

LENTILLE 55° - en option

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux