Novalux - DIFFUSEUR NID D'ABEILLE D=72 NOIR - 104042.02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - grille pour éclairage
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - diffuseur
matériau - aluminium
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833088567
Réf. Sonepar
08451308856
Réf. Fournisseur
104042.02
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
grille pour éclairage
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
diffuseur
matériau:
aluminium
couleur:
noir
diamètre:
72 mm
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
mat
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
opale
Les Atouts de la gamme:
Le seul système lumineux invisible disponible qui se décline dans de nombreuses solutions d’éclairage. Le profilé en aluminium GHOST EVO Novalux se fond entièrement dans la plaque de plâtre, créant des lignes de lumières, des corniches périmétriques, des découpes lumineuses et des canaux pour spots LED avec un IRC>90.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


