Novalux - DIMM. INTERFACE 12-48V LC - 105923.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - unité de contrôle
profondeur - 140 mm
diamètre - 41 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833136572
Réf. Sonepar
08451313657
Réf. Fournisseur
105923.99
Marque
Novalux
modèle:
unité de contrôle
profondeur:
140 mm
diamètre:
41 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
36 mm
hauteur:
20 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Poids: 0.19 kg. NOVALUX Référence 105923.99 / EAN 8026833136572
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


