fin de vie

Novalux - DOMYNOS: PCB 96LED 3000K 48V 6.5W 8XR.600MM 45° - 110819.99

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 471 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • flux lumineux par mètre - 1830 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 13.2 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833135711

Réf. Sonepar

08244313571

Réf. Fournisseur

110819.99

Marque

Novalux

longueur:

471 mm

indice de protection (IP):

IP20

flux lumineux par mètre:

1830 lm

puissance de la lampe par mètre:

13.2 W

température de couleur:

3000...3000 K

tension de lampe:

48...48 V

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

8 mm

modèle:

bande

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

192

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

180 °

appareillage:

driver LED tension constante

adapté à un variateur:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

classe de protection:

III

puissance du système:

6.6 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

1.5 mm

diamètre:

1200 mm

avec embout de fermeture:

Oui

avec ensemble de raccordement:

Oui

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

0.5 mm²

type de connexion:

borne automatique

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

DOMYNOS: PCB 96LED 3000K 48V 6.5W 8XR.600MM 45°