Novalux - DOMYNOS PS CAVO DI SOSPENSIONE - 112229.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier
couleur - gris
longueur - 1200 mm
diamètre - 10 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833141507
Réf. Sonepar
08451314150
Réf. Fournisseur
112229.99
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier
couleur:
gris
longueur:
1200 mm
diamètre:
10 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Diamètre du luminaire: 1 cm, Dimension (L/W/H): ( 120 / 1 / 1 cm ), Poids: 0.001 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 112229.99 / EAN 8026833141507
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


