Non retournable

Novalux - DOMYNOS PS CONNESS. INIZIALE SUSPENSION BLANC - 112227.01

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - DOMYNOS PS CONNESS. INIZIALE SUSPENSION BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 15 mm

  • longueur - 83 mm

  • hauteur - 20 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833141422

Réf. Sonepar

08451314142

Réf. Fournisseur

112227.01

Marque

Novalux

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

15 mm

longueur:

83 mm

hauteur:

20 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

DOMYNOS PS CONNESS. INIZIALE SUSPENSION BLANC

Les Atouts de l'article:

Dimension (L/W/H): ( 8.5 / 1.5 / 2 cm ), Poids: 0.001 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 112227.01 / EAN 8026833141422

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux