Non retournable

Novalux - DOMYNOS PS PATERE SOSP DALI 150W-48V BLANC - 112232.01

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - DOMYNOS PS PATERE SOSP DALI 150W-48V BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833141590

Réf. Sonepar

08451314159

Réf. Fournisseur

112232.01

Marque

Novalux

pays de fabrication:

ITALIE

DOMYNOS PS PATERE SOSP DALI 150W-48V BLANC

Les Atouts de l'article:

Dimmable: DALI, Dimension (L/W/H): ( 32.5 / 13.5 / 6 cm ), Poids: 0.001 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 112232.01 / EAN 8026833141590

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux