Non retournable

Novalux - DOMYNOS PS PATERE SUSPENSION 100W-48V CAFE - 112230.20

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - DOMYNOS PS PATERE SUSPENSION 100W-48V CAFE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833141538

Réf. Sonepar

08451314153

Réf. Fournisseur

112230.20

Marque

Novalux

pays de fabrication:

ITALIE

DOMYNOS PS PATERE SUSPENSION 100W-48V CAFE

Les Atouts de l'article:

Dimmable: Interrupteur variable, Dimension (L/W/H): ( 30 / 3.5 / 6 cm ), Poids: 0.001 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 112230.20 / EAN 8026833141538

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux