Non retournable

Novalux - DOMYNOS PS PCB 2700K 48V 13.2W R600 90° - 112221.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe - 13.2...13.2 W

  • flux lumineux - 1724...1724 lm

  • température de couleur - 2700 K

  • angle de rayonnement - 120...120 °

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833141279

Réf. Sonepar

08451314127

Réf. Fournisseur

112221.99

Marque

Novalux

puissance de la lampe:

13.2...13.2 W

flux lumineux:

1724...1724 lm

température de couleur:

2700 K

angle de rayonnement:

120...120 °

type de tension:

DC

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

appareil externe requis:

Oui

tension de fonctionnement:

48...48 V

tension de lampe:

48...48 V

nombre de LED:

192

forme:

rond

couleur:

blanc

flexible:

Non

adapté à l'éclairage général:

Non

adapté aux feux de circulation:

Non

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

longueur:

996 mm

diamètre:

1200 mm

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

DOMYNOS PS PCB 2700K 48V 13.2W R600 90°

Les Atouts de l'article:

Dimmable: Par ballast, Flux lumineux assigné: 1724 lm, Température de couleur (CCT): 2700K, Diamètre du luminaire: 60 cm, Dimension (L/W/H): ( 99.6 / 60 / 60 cm ), Poids: 0.001 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 112221.99 / EAN 8026833141279

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux