fin de vie

Novalux - DOMYNOS PS: PCB 2700K 48V 6.6W R.600 45° - 112218.99

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

DOMYNOS

EAN

8026833141248

Réf. Sonepar

08244314124

Réf. Fournisseur

112218.99

Marque

Novalux

DOMYNOS PS: PCB 2700K 48V 6.6W R.600 45°