fin de vie

Novalux - DOMYNOS PS: PCB 3000K 48V 3.3W R.300 45° - 112213.99

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe - 3.3...3.3 W

  • flux lumineux - 462...462 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • angle de rayonnement - 120...120 °

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833141194

Réf. Sonepar

08244314119

Réf. Fournisseur

112213.99

Marque

Novalux

puissance de la lampe:

3.3...3.3 W

flux lumineux:

462...462 lm

température de couleur:

3000 K

angle de rayonnement:

120...120 °

type de tension:

DC

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

appareil externe requis:

Oui

tension de fonctionnement:

48...48 V

tension de lampe:

48...48 V

nombre de LED:

48

forme:

rond

couleur:

blanc

flexible:

Non

adapté à l'éclairage général:

Non

adapté aux feux de circulation:

Non

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté aux panneaux de signalisation:

Non

longueur:

249 mm

diamètre:

600 mm

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

DOMYNOS PS: PCB 3000K 48V 3.3W R.300 45°