Novalux - DOMYNOS PS: PCB 3000K 48V 6.6W R.300 90° - 112216.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe - 3.3...3.3 W
flux lumineux - 910...910 lm
température de couleur - 3000 K
angle de rayonnement - 120...120 °
type de tension - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833141224
Réf. Sonepar
08451314122
Réf. Fournisseur
112216.99
Marque
Novalux
puissance de la lampe:
3.3...3.3 W
flux lumineux:
910...910 lm
température de couleur:
3000 K
angle de rayonnement:
120...120 °
type de tension:
DC
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Oui
appareil externe requis:
Oui
tension de fonctionnement:
48...48 V
tension de lampe:
48...48 V
nombre de LED:
48
forme:
rond
couleur:
blanc
flexible:
Non
adapté à l'éclairage général:
Non
adapté aux feux de circulation:
Non
adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté aux panneaux de signalisation:
Non
longueur:
498 mm
diamètre:
600 mm
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


