Non retournable

Novalux - DOMYNOS PS PCB 4000K 48V 3.3W R.300 45° - 112214.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833141200

Réf. Sonepar

08451314120

Réf. Fournisseur

112214.99

Marque

Novalux

pays de fabrication:

ITALIE

DOMYNOS PS PCB 4000K 48V 3.3W R.300 45°

Les Atouts de l'article:

Dimmable: Par ballast, Flux lumineux assigné: 493 lm, Température de couleur (CCT): 4000K, Poids: 0.001 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 112214.99 / EAN 8026833141200

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux