Non retournable

Novalux - DOMYNOS PS PROFILO CURVO R300 45° CAPPUCCINO - 112204.21

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833140579

Réf. Sonepar

08451314057

Réf. Fournisseur

112204.21

Marque

Novalux

pays de fabrication:

ITALIE

DOMYNOS PS PROFILO CURVO R300 45° CAPPUCCINO

Les Atouts de l'article:

Diamètre du luminaire: 60 cm, Dimension (L/W/H): ( 24.9 / 1.5 / 2 cm ), Poids: 0.001 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 112204.21 / EAN 8026833140579

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux