Non retournable

Novalux - DOMYNOS PS PROFILO CURVO R600 45° NOIR - 112206.02

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833140630

Réf. Sonepar

08451314063

Réf. Fournisseur

112206.02

Marque

Novalux

pays de fabrication:

ITALIE

DOMYNOS PS PROFILO CURVO R600 45° NOIR

Les Atouts de l'article:

Diamètre du luminaire: 120 cm, Dimension (L/W/H): ( 49.8 / 1.5 / 2 cm ), Poids: 0.001 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 112206.02 / EAN 8026833140630

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux