Non retournable

Novalux - DOMYNOS PS PROFILO CURVO R600 90° BLANC - 112207.01

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 15 mm

  • longueur - 862 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833140661

Réf. Sonepar

08451314066

Réf. Fournisseur

112207.01

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

15 mm

longueur:

862 mm

hauteur:

20 mm

diamètre:

1200 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

DOMYNOS PS PROFILO CURVO R600 90° BLANC

Les Atouts de l'article:

Diamètre du luminaire: 120 cm, Dimension (L/W/H): ( 99.6 / 1.5 / 2 cm ), Poids: 0.001 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 112207.01 / EAN 8026833140661

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux