nouveau

Novalux - DOMYNOS PS: PROFILO LINEARE L=498 NOIR - 112201.02

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 15 mm

  • longueur - 498 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833140432

Réf. Sonepar

08451314043

Réf. Fournisseur

112201.02

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

15 mm

longueur:

498 mm

hauteur:

20 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

DOMYNOS PS: PROFILO LINEARE L=498 NOIR

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.