Non retournablenouveau

Novalux - DRIVER 48V 250W X F8 WIRE 3M BLANCHE - 101364.01

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - DRIVER 48V 250W X F8 WIRE 3M BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833166036

Réf. Sonepar

08451316603

Réf. Fournisseur

101364.01

Marque

Novalux

pays de fabrication:

CHINE

DRIVER 48V 250W X F8 WIRE 3M BLANCHE

Les Atouts de l'article:

Matériau principal: Plastique, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz, Dimension (L/W/H): ( 26.8 / 2.2 / 4.35 cm ), Poids: 0.365 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 101364.01 / EAN 8026833166036

Les Atouts de la gamme:

TRANSDUCTEUR STABILISÉ ÉLECTRONIQUE 48V 220-240V 50/60 Hz Équipé de câblage pour installation sur la SUSPENSION sur voie 48 montée et câblage traversant pour le bus DALI. Câble 4 pôles (2x0,75 mm2 + 2x0,3 mm2) L.3000 mm inclus. Pour le contrôle DALI, il faut fournir un système de contrôle DALI, ou des interfaces ou un répéteur DALI.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.