Non retournablenouveau

Novalux - DRIVER 48V 320W ON/OFF - 101371.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - DRIVER 48V 320W ON/OFF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833166739

Réf. Sonepar

08451316673

Réf. Fournisseur

101371.99

Marque

Novalux

pays de fabrication:

CHINE

DRIVER 48V 320W ON/OFF

Les Atouts de l'article:

Matériau principal: Plastique, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz, Dimension (L/W/H): ( 21.5 / 7.8 / 3.5 cm ), Poids: 0.8 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 101371.99 / EAN 8026833166739

Les Atouts de la gamme:

TRANSDUCTEUR STABILISÉ ÉLECTRONIQUEMENT 48Vdc 220-240V 50/60Hz 320W

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.