Non retournablenouveau

Novalux - DRIVER LED 22.5W 500MA DALI/PUSH - 101367.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - DRIVER LED 22.5W 500MA DALI/PUSH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833166692

Réf. Sonepar

08451316669

Réf. Fournisseur

101367.99

Marque

Novalux

pays de fabrication:

CHINE

DRIVER LED 22.5W 500MA DALI/PUSH

Les Atouts de l'article:

Matériau principal: Plastique, Dimmable: DALI 2,PUSH, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz, Dimension (L/W/H): ( 13.2 / 4.3 / 2.2 cm ), Poids: 0.2 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 101367.99 / EAN 8026833166692

Les Atouts de la gamme:

ALIMENTATION STABILISÉ ÉLECTRONIQUEMENT POUR LED 22.5W 500MA 2.5-45V DALI OU PUSH 220-240V 50/60Hz.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.