Non retournable

Novalux - DRIVER LED 24V - 320W - IP65 - 18607.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 24...24 V

  • puissance de sortie - 320...320 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • pas de variation - Oui

  • variation DALI - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833086778

Réf. Sonepar

08451308677

Réf. Fournisseur

18607.99

Marque

Novalux

tension de sortie:

24...24 V

puissance de sortie:

320...320 W

indice de protection (IP):

IP65

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

246 mm

largeur:

84 mm

hauteur:

42 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

pays de fabrication:

CHINE

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier métallique

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

classe de protection:

I

diamètre:

94 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

DRIVER LED 24V - 320W - IP65

Les Atouts de l'article:

Pilote de LED. Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, Diamètre de la découpe: 9.4 cm, Dimension (L/W/H): ( 24.6 / 8.4 / 4.2 cm ), Poids: 1.395 kg. NOVALUX Référence 18607.99 / EAN 8026833086778

Les Atouts de la gamme:

DRIVER ÉLECTRONIQUE STABILISÉ 24Vdc 220-240V 50/60Hz

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.