Novalux - DRIVER LED 40W 500/1000MA 28-42V - 101349.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - DRIVER LED 40W 500/1000MA 28-42V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de sortie - 500...1000 mA

  • puissance de sortie - 19...40 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Oui

  • variation DALI - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833153326

Réf. Sonepar

08451315332

Réf. Fournisseur

101349.99

Marque

Novalux

courant de sortie:

500...1000 mA

puissance de sortie:

19...40 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

longueur:

129 mm

largeur:

45 mm

hauteur:

30 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

classe de protection:

II

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

DRIVER LED 40W 500/1000MA 28-42V