Non retournablenouveau

Novalux - DRIVER LED 42W 500/1100MA 28-38V - 101362.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - DRIVER LED 42W 500/1100MA 28-38V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833166012

Réf. Sonepar

08451316601

Réf. Fournisseur

101362.99

Marque

Novalux

pays de fabrication:

CHINE

DRIVER LED 42W 500/1100MA 28-38V

Les Atouts de l'article:

Matériau principal: Plastique, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz, Dimension (L/W/H): ( 14.2 / 5 / 3 cm ), Poids: 0.1 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 101362.99 / EAN 8026833166012

Les Atouts de la gamme:

PERFORMANCES DU TABLEAU : DRIVER MULTICOURANT ÉLECTRONIQUE (500mA - 1050mA) 220-240V 50/60 Hz Courant par défaut réglé à 1050mA, réglable sur place via DIP-Switch par incréments de 50 mA.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.