Non retournable

Novalux - DRIVER LED 8W 200MA/9-42V DALI/PUSH - 101346.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - DRIVER LED 8W 200MA/9-42V DALI/PUSH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de sortie - 200...200 mA

  • puissance de sortie - 8...8 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Oui

  • variation DALI - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833149909

Réf. Sonepar

08451314990

Réf. Fournisseur

101346.99

Marque

Novalux

courant de sortie:

200...200 mA

puissance de sortie:

8...8 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Oui

longueur:

142 mm

largeur:

30 mm

hauteur:

20.5 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

régulation constante du flux lumineux:

Oui

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Non

pays de fabrication:

CHINE

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

classe de protection:

II

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

DRIVER LED 8W 200MA/9-42V DALI/PUSH

Les Atouts de l'article:

Poids: 0.01 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 101346.99 / EAN 8026833149909

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.