Non retournable

Novalux - DRIVER LED ÉLECTRONIQUE STABILISÉ, 4W/700MA 2.5-6V - 101322.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - DRIVER LED ÉLECTRONIQUE STABILISÉ, 4W/700MA 2.5-6V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 2.5...6 V

  • courant de sortie - 700...700 mA

  • puissance de sortie - 2...4 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833125781

Réf. Sonepar

08451312578

Réf. Fournisseur

101322.99

Marque

Novalux

tension de sortie:

2.5...6 V

courant de sortie:

700...700 mA

puissance de sortie:

2...4 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

53 mm

largeur:

27 mm

hauteur:

21 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

pays de fabrication:

CHINE

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

classe de protection:

II

diamètre:

35 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

DRIVER LED ÉLECTRONIQUE STABILISÉ, 4W/700MA 2.5-6V

Les Atouts de l'article:

Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, Diamètre de la découpe: 35 cm, Dimension (L/W/H): ( 53 / 27 / 21 cm ), Poids: 0.04 kg. NOVALUX Référence 101322.99 / EAN 8026833125781

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.