Non retournablenouveau

Novalux - DRIVER SLIM LED 24V 100W POUR PROFILÉ - 101361.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - DRIVER SLIM LED 24V 100W POUR PROFILÉ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833165237

Réf. Sonepar

08451316523

Réf. Fournisseur

101361.99

Marque

Novalux

pays de fabrication:

CHINE

DRIVER SLIM LED 24V 100W POUR PROFILÉ

Les Atouts de l'article:

Matériau principal: Plastique, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz, Dimension (L/W/H): ( 25.1 / 3 / 1.6 cm ), Poids: 0.14 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 101361.99 / EAN 8026833165237

Les Atouts de la gamme:

TRANSDUCTEUR STABILISÉ ÉLECTRONIQUEMENT 100W 24Vdc, 220-240V 50/60Hz. ON/OFF

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.