Non retournable

Novalux - DRIVER. SLIM LED 24V - 45W - 101301.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 24...24 V

  • puissance de sortie - 45...45 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Oui

  • variation DALI - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833082206

Réf. Sonepar

08451308220

Réf. Fournisseur

101301.99

Marque

Novalux

tension de sortie:

24...24 V

puissance de sortie:

45...45 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

251 mm

largeur:

30 mm

hauteur:

16 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

pays de fabrication:

CHINE

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

classe de protection:

II

diamètre:

34 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

DRIVER. SLIM LED 24V - 45W

Les Atouts de l'article:

Pilote de LED. Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Diamètre de la découpe: 3.4 cm, Dimension (L/W/H): ( 25.1 / 3 / 1.6 cm ), Poids: 0.144 kg. NOVALUX Référence 101301.99 / EAN 8026833082206

Les Atouts de la gamme:

DRIVER ÉLECTRONIQUE STABILISÉ 24Vdc 220-240V 50/60Hz

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux